日本住環境
ep45軒ゼロ
軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途
軒裏換気(防火)
付属品
専用ビス:32mm(80本)
材質
ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材
規格寸法(mm)
49×60×1820
色調
本体・専用ビス…ホワイト
入数
10本
内容量
1ケース
注意
※防火性…認定取得
※準耐45…45分
※ハニカム形状…ダンプラ素材
※防虫3.0状…原反サイズ3.0mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104221
V-EP45Z
¥
130,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません