LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112490MY-B430474/W AHTN19.5 (200V時)固有:140.5 (200V時)2740白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20112499MY-B430474/WW AHTN19.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)2730温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113147MY-B440474/W AHTN25.2 (200V時)固有:133.7 (200V時)3370白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113156MY-B440474/WW AHTN25.2 (200V時)固有:132.5 (200V時)3340温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113917MY-B450474/W AHTN33.1 (200V時)固有:131.4 (200V時)4350白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113926MY-B450474/WW AHTN33.1 (200V時)固有:130.5 (200V時)4320温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
40,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114520MY-B470474/D AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114529MY-B470474/W AHTN41.6 (200V時)固有:133.6 (200V時)5560白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114538MY-B470474/WW AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
44,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする