LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高出力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高出力タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115168MY-B410633/W AHTN54.3 (200V時)固有:173.8 (200V時)9440白色 (4000K)
55,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115360MY-B410633S/W AHTN54.3 (200V時)固有:173.8 (200V時)9440白色 (4000K)
58,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115527MY-BS410633/N AHTN54.6 (200V時)固有:177.2 (200V時)9680昼白色 (5000K)
62,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115536MY-BS410633/W AHTN54.6 (200V時)固有:172.8 (200V時)9440白色 (4000K)
62,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする