LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111957MY-B430473/W AHTN19.5 (200V時)固有:135.8 (200V時)2650白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20111966MY-B430473/WW AHTN19.5 (200V時)固有:135.3 (200V時)2640温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112341MY-B440473/W AHTN25.2 (200V時)固有:129.3 (200V時)3260白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112350MY-B440473/WW AHTN25.2 (200V時)固有:128.1 (200V時)3230温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112745MY-B430473S/W AHTN19.5 (200V時)固有:135.8 (200V時)2650白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112761MY-B430473S/WW AHTN19.5 (200V時)固有:135.3 (200V時)2640温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113321MY-B440473S/W AHTN25.2 (200V時)固有:129.3 (200V時)3260白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113330MY-B440473S/WW AHTN25.2 (200V時)固有:128.1 (200V時)3230温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113391MY-B450473/W AHTN33.1 (200V時)固有:127.1 (200V時)4210白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113400MY-B450473/WW AHTN33.1 (200V時)固有:126.2 (200V時)4180温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113716MY-BS430473/W AHTN19.8 (200V時)固有:133.8 (200V時)2650白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
40,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113725MY-BS430473/WW AHTN19.8 (200V時)固有:133.3 (200V時)2640温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
40,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113960MY-B450473S/W AHTN33.1 (200V時)固有:127.1 (200V時)4210白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113969MY-B450473S/WW AHTN33.1 (200V時)固有:126.2 (200V時)4180温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114021MY-BS440473/W AHTN25.5 (200V時)固有:127.8 (200V時)3260白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
41,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114030MY-BS440473/WW AHTN25.5 (200V時)固有:126.6 (200V時)3230温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
41,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114170MY-B470473/D AHTN41.6 (200V時)固有:128.3 (200V時)5340昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114179MY-B470473/W AHTN41.6 (200V時)固有:129.3 (200V時)5380白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114188MY-B470473/WW AHTN41.6 (200V時)固有:128.3 (200V時)5340温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114581MY-B470473S/D AHTN41.6 (200V時)固有:128.3 (200V時)5340昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114590MY-B470473S/W AHTN41.6 (200V時)固有:129.3 (200V時)5380白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114599MY-B470473S/WW AHTN41.6 (200V時)固有:128.3 (200V時)5340温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114608MY-BS450473/W AHTN33.4 (200V時)固有:126.0 (200V時)4210白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114617MY-BS450473/WW AHTN33.4 (200V時)固有:125.1 (200V時)4180温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114958MY-BS470473/D AHTN41.9 (200V時)固有:127.4 (200V時)5340昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114967MY-BS470473/W AHTN41.9 (200V時)固有:128.4 (200V時)5380白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114976MY-BS470473/WW AHTN41.9 (200V時)固有:127.4 (200V時)5340温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする