仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-B43009 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 器具高さ107mm 全長1284mm(リニューアルタイプ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.6 (200V時)光束(Lm)9540LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当内容量1組