三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高出力タイプ
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:175.6 (200V時)
光束(Lm)
9540
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20115220
MY-B410635/W AHTN
¥
56,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115430
MY-B410635S/W AHTN
¥
59,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください