三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:173.8 (200V時)
光束(Lm)
9440
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20115265
MY-B41063/19/W AHTN
¥
57,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115281
MY-B41063/20/W AHTN
¥
57,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115290
MY-B41063/21/W AHTN
¥
57,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください