LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 HACCP向け MY-BC410634/W AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 HACCP向け MY-BC410634/W AHTN - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-BC42204 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)55.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)6340LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115911MY-BC410634/W AHTN
172,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする