LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 MY-BC410634/N AHTN
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LH-BC42204 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.7 (200V時)
光束(Lm)6500
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
内容量1組
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥25,278
¥22,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980