曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242VLED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20114231MY-X430471/W AHTN19.8 (200V時)Ra93固有:123.5 (200V時)2410温白色 (3500K)
42,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114240MY-X430471/WW AHTN19.8 (200V時)Ra93固有:123.0 (200V時)2400温白色 (3500K)
42,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114468MY-X440471/W AHTN25.9 (200V時)Ra93固有:117.8 (200V時)2970温白色 (3500K)
44,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114477MY-X440471/WW AHTN25.9 (200V時)Ra93固有:116.6 (200V時)2940温白色 (3500K)
44,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114888MY-X450471/W AHTN33.7 (200V時)Ra93固有:115.7 (200V時)3830白色 (4000K)
48,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114897MY-X450471/WW AHTN33.7 (200V時)Ra93固有:114.8 (200V時)3800温白色 (3500K)
48,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115037MY-X470471/D AHTN42.6 (200V時)Ra93固有:116.8 (200V時)4860昼光色 (6500K)
52,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115046MY-X470471/W AHTN42.6 (200V時)Ra93固有:117.5 (200V時)4890白色 (4000K)
52,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115055MY-X470471/WW AHTN42.6 (200V時)Ra93固有:116.8 (200V時)4860温白色 (3500K)
52,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115545MY-X410631/N AHTN55.8 (200V時)Ra83固有:162.0 (200V時)8800昼白色 (5000K)
65,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115561MY-X410631/W AHTN55.8 (200V時)Ra83固有:158.0 (200V時)8580白色 (4000K)
65,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする