曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯) - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯) - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20114906MY-N425440/N AHTN16.7 (200V時)固有:148.7 (200V時)2440FHF32形x1灯器具 定格出力相当
48,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20115308MY-N470440/N AHTN43.7 (200V時)固有:157.3 (200V時)6720FHF32形x2灯器具 高出力相当
57,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする