LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ MY-V425432/L AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ MY-V425432/L AHTN - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV41501 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU42543L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.4 (200V時)光束(Lm)2320LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20109471MY-V425432/L AHTN
23,200
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする