曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
全13種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
光色
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112000MY-V450400/L AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)固有:182.5 (200V時)4800電球色 (3000K)
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112806MY-V450400/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)固有:182.5 (200V時)4800電球色 (3000K)
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113050MY-V470400/D AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640昼光色 (6500K)
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113059MY-V470400/N AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:190.0 (200V時)6900昼白色 (5000K)
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113068MY-V470400/W AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640白色 (4000K)
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113077MY-V470400/WW AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.3 (200V時)6620温白色 (3500K)
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113086MY-V470400/L AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:178.5 (200V時)6480電球色 (3000K)
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113741MY-V470400/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640昼光色 (6500K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113750MY-V470400/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)固有:178.5 (200V時)6480電球色 (3000K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113795MY-VS450400/D AHTN固定出力・段調光機能付26.6 (200V時)固有:184.5 (200V時)4910昼光色 (6500K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113811MY-VS450400/W AHTN固定出力・段調光機能付26.6 (200V時)固有:184.9 (200V時)4920白色 (4000K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113820MY-VS450400/WW AHTN固定出力・段調光機能付26.6 (200V時)固有:184.2 (200V時)4900温白色 (3500K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113829MY-VS450400/L AHTN固定出力・段調光機能付26.6 (200V時)固有:180.4 (200V時)4800電球色 (3000K)
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする