三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高出力タイプ
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20114915
MY-V410630/W AHTN
54.3 (200V時)
固有:179.5 (200V時)
9750
白色 (4000K)
¥
56,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115080
MY-V410632S/W AHTN
54.3 (200V時)
固有:179.5 (200V時)
9750
白色 (4000K)
¥
59,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115177
MY-VS410630/N AHTN
54.6 (200V時)
固有:183.1 (200V時)
10000
昼白色 (5000K)
¥
64,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115186
MY-VS410630/W AHTN
54.6 (200V時)
固有:178.5 (200V時)
9750
白色 (4000K)
¥
64,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください