曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V425441S/N AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V425441S/N AHTN - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU42544N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.4 (200V時)光束(Lm)2500LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111275MY-V425441S/N AHTN
30,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする