曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112009MY-V450401/L AHTN固定出力・段調光機能付26.3 (200V時)固有:182.5 (200V時)4800電球色 (3000K)
33,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20112910MY-V450401/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.3 (200V時)固有:182.5 (200V時)4800電球色 (3000K)
36,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113165MY-V470401/D AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640昼光色 (6500K)
37,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20113190MY-V470401/W AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640白色 (4000K)
37,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113199MY-V470401/WW AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:182.3 (200V時)6620温白色 (3500K)
37,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113208MY-V470401/L AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:178.5 (200V時)6480電球色 (3000K)
37,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113856MY-V470401/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)固有:182.9 (200V時)6640昼光色 (6500K)
40,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113865MY-V470401/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%36.3 (200V時)固有:178.5 (200V時)6480電球色 (3000K)
40,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113181MY-V470401/N AHTN固定出力・段調光機能付36.3 (200V時)固有:190.0 (200V時)6900昼白色 (5000K)
37,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする