LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品調光の可否内容量1組
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108886MY-L208430/D AHTN5.5(200V時)6500790昼光色
17,500
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
20108895MY-L208430/WW AHTN5.5(200V時)3500770温白色
17,500
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
20108981MY-L208430S/D AHTN5.5(200V時)6500790昼光色
21,000
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
20108990MY-L208430S/WW AHTN5.5(200V時)3500770温白色
21,000
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109105MY-L215430/D AHZ11.1(200V時)65001520昼光色
23,800
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109121MY-L215430/WW AHZ11.1(200V時)35001480温白色
23,800
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109130MY-L215430/L AHZ11.1(200V時)30001420電球色
23,800
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109358MY-L215430S/N AHTN11.1(200V時)50001600昼白色
25,600
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109367MY-L215430S/L AHTN11.1(200V時)30001420電球色
25,600
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109480MY-L425430/L AHTN16.4 (200V時)30002320電球色
26,800
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109507MY-L230430/D AHTN20.6(200V時)65003050昼光色
26,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109516MY-L230430/W AHTN20.6(200V時)40003100白色
26,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109541MY-L230430/L AHTN20.6(200V時)30003000電球色
26,700
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109647MY-L215430S/D AHZ11.1(200V時)65001520昼光色
27,300
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109656MY-L215430S/WW AHZ11.1(200V時)35001480温白色
27,300
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109665MY-L215430S/L AHZ11.1(200V時)30001420電球色
27,300
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109866MY-L230430/D AHZ20.6(200V時)65003050昼光色
28,400
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109875MY-L230430/L AHZ20.6(200V時)30003000電球色
28,400
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
20109988MY-L425430S/L AHTN16.4 (200V時)30002320電球色
30,300
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110031MY-L230430S/D AHTN20.6(200V時)65003050昼光色
30,200
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110040MY-L230430S/W AHTN20.6(200V時)40003100白色
30,200
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110067MY-L230430S/N AHTN20.6(200V時)50003200昼白色
30,200
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110076MY-L230430S/L AHTN20.6(200V時)30003000電球色
30,200
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110381MY-L425440/N AHTN16.4 (200V時)50002500昼白色
31,400
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110487MY-L230430S/D AHZ20.6(200V時)65003050昼光色
31,900
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110496MY-L230430S/L AHZ20.6(200V時)30003000電球色
31,900
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110715MY-LS420430/D AHTN13.4 (200V時)65002000昼光色
33,100
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111239MY-L425440S/N AHTN16.4 (200V時)50002500昼白色
34,900
9,698
10,668(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113095MY-L470440/N AHTN42.7 (200V時)50006900昼白色
42,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113838MY-L470440S/N AHTN42.7 (200V時)50006900昼白色
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする