LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
全27種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
光色
27種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110198MY-L430470/W AHTN19.5 (200V時)固有:140.5 (200V時)2740白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110207MY-L430470/WW AHTN19.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)2730温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110661MY-L440470/W AHTN25.2 (200V時)固有:133.7 (200V時)3370白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
20110670MY-L440470/WW AHTN25.2 (200V時)固有:132.5 (200V時)3340温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111038MY-L430470S/W AHTN19.5 (200V時)固有:140.5 (200V時)2740白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,700
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111047MY-L430470S/WW AHTN19.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)2730温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
29,700
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111555MY-L440470S/W AHTN25.2 (200V時)固有:133.7 (200V時)3370白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111571MY-L440470S/WW AHTN25.2 (200V時)固有:132.5 (200V時)3340温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111641MY-L450470/W AHTN33.1 (200V時)固有:131.4 (200V時)4350白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
20111650MY-L450470/WW AHTN33.1 (200V時)固有:130.5 (200V時)4320温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112140MY-LS430470/W AHTN19.8 (200V時)固有:138.3 (200V時)2740白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112149MY-LS430470/WW AHTN19.8 (200V時)固有:137.8 (200V時)2730温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112377MY-L450470S/W AHTN33.1 (200V時)固有:131.4 (200V時)4350白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112386MY-L450470S/WW AHTN33.1 (200V時)固有:130.5 (200V時)4320温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112526MY-LS440470/W AHTN25.5 (200V時)固有:132.1 (200V時)3370白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112535MY-LS440470/WW AHTN25.5 (200V時)固有:130.9 (200V時)3340温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112718MY-L470470/D AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112727MY-L470470/W AHTN41.6 (200V時)固有:133.6 (200V時)5560白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20112736MY-L470470/WW AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113497MY-L470470S/D AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113506MY-L470470S/W AHTN41.6 (200V時)固有:133.6 (200V時)5560白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113515MY-L470470S/WW AHTN41.6 (200V時)固有:132.6 (200V時)5520温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113549MY-LS450470/W AHTN33.4 (200V時)固有:130.2 (200V時)4350白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20113558MY-LS450470/WW AHTN33.4 (200V時)固有:129.3 (200V時)4320温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20114276MY-LS470470/D AHTN41.9 (200V時)固有:131.7 (200V時)5520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
20114285MY-LS470470/W AHTN41.9 (200V時)固有:132.6 (200V時)5560白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
20114301MY-LS470470/WW AHTN41.9 (200V時)固有:131.7 (200V時)5520温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする