曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115588MY-H910400/D AHTN固定出力・段調光機能付52.5 (200V時)固有:181.3 (200V時)9520昼光色 (6500K)
66,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115597MY-H910400/N AHTN固定出力・段調光機能付52.5 (200V時)固有:186.6 (200V時)9800昼白色 (5000K)
66,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115606MY-H910400/L AHTN固定出力・段調光機能付52.5 (200V時)固有:176.9 (200V時)9290電球色 (3000K)
66,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115640MY-H910400/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%52.5 (200V時)固有:181.3 (200V時)9520昼光色 (6500K)
69,100
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115649MY-H910400/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%52.5 (200V時)固有:186.6 (200V時)9800昼白色 (5000K)
69,100
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115658MY-H910400/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%52.5 (200V時)固有:181.5 (200V時)9530白色 (4000K)
69,100
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115667MY-H910400/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%52.5 (200V時)固有:176.9 (200V時)9290電球色 (3000K)
69,100
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115676MY-H914400/W AHTN固定出力・段調光機能付70.1 (200V時)固有:179.8 (200V時)12610白色 (4000K)
73,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115685MY-H914400/L AHTN固定出力・段調光機能付70.1 (200V時)固有:175.1 (200V時)12280電球色 (3000K)
73,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115701MY-H914400/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%70.1 (200V時)固有:179.8 (200V時)12610昼光色 (6500K)
76,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115710MY-H914400/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%70.1 (200V時)固有:187.3 (200V時)13130昼白色 (5000K)
76,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115719MY-H914400/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%70.1 (200V時)固有:179.8 (200V時)12610白色 (4000K)
76,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115728MY-H914400/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%70.1 (200V時)固有:179.3 (200V時)12570温白色 (3500K)
76,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
20115737MY-H914400/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%70.1 (200V時)固有:175.1 (200V時)12280電球色 (3000K)
76,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする