曜日別特売

オリジナルLEDシーリングライト

オリジナルLEDシーリングライト - JAPPYオリジナルLEDシーリングライト - JAPPYオリジナルLEDシーリングライト - JAPPYオリジナルLEDシーリングライト - JAPPY

シーリングライトとしてご使用いただけます
引掛シーリング一体型で簡単取り付け
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
2ステップで簡単取り付け!

高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116017JCLE6-NB34固有:94.1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
20116026JCLE8-NB39固有:97.4
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする