曜日別特売

ファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24V

ファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24V - JAPPY

ファン対応ウェア用のファンです
風向きを変えることができる斜め設計
24V仕様のRD9590PJ-JP/RD9390PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません)
風向きを変えることができる斜め設計!

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116087RD9410PH-JP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20116087RD9410PH-JP57531838RD9410PHRD9410PH-JP 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024) サンエス 57531838空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024)サンエス1セット
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする