曜日別特売

ボルトクリーニングセット

ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセット - SIGNET(シグネット)

セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。

材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010612946941
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする