ライティングダクト I形ジョインター

ライティングダクト I形ジョインター - JAPPY

ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます
ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116191JLD-0238PW
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする