曜日別特売

自動式ケーブルストリッパー

自動式ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)自動式ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)自動式ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)自動式ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)自動式ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。

寸法(mm)80×28×175質量(g)145タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れハウジンググラスファイバー強化プラスチック内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201057451274-180
22,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする