超ロングフレキシブルメガネ

超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネ - SIGNET(シグネット)

セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。

材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010613834551
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする