常磐精工
バリウスカードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット
A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。+アームキャスターセット
用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【カードケースが落ちにくい新構造】TOKISEIオリジナルの本体フレームにより、カードケースが外れにくい新構造になっています。本体を横向きにしてもカードケースは落下しません。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、カードケース=再生PET樹脂
幅(mm)
1375
質量(kg)
9.8
色
シルバー
高さ(mm)
946
奥行(mm)
680
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※カードケース付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107538
VACCSK-A3Y16R-KSET
¥
87,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった