バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット

バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウスカードケーススタンド看板 A4横24両面 アームキャスターセット - 常磐精工

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。+アームキャスターセット

用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【カードケースが落ちにくい新構造】TOKISEIオリジナルの本体フレームにより、カードケースが外れにくい新構造になっています。本体を横向きにしてもカードケースは落下しません。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、カードケース=再生PET樹脂幅(mm)1080質量(kg)8.8シルバー高さ(mm)1026奥行(mm)540内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※カードケース付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107599VACCSK-A4Y24R-KSET
70,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする