PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付

PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 - 常磐精工PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 - 常磐精工PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 - 常磐精工PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 - 常磐精工PAパネルスタンド15TWKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 - 常磐精工

パネルを横向きにも展示できる大型パネルの展示に適したパネルスタンド

用途
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上シルバー幅(mm)400質量(kg)9.7高さ(mm)880~1440奥行(mm)400内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106305PA15TWKG-B880~1440400
38,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする