曜日別特売

カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット

カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 A3横16両面 アームキャスターセット - 常磐精工

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、カードケース=再生PET樹脂シルバー幅(mm)900質量(kg)9.5高さ(mm)1375奥行(mm)710内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107057CCSK-A3Y16R-KSET9001375710
98,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする