曜日別特売

PAパネルスタンドコンビ23TW-CB A1パネルセット

PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンドコンビ23TW-CB  A1パネルセット - 常磐精工

純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります)
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚シルバー幅(mm)630質量(kg)16.8高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106725PA23TW-CB-VPA1A1-SET1380~2270630
78,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする