曜日別特売

PAパネルスタンド14M 片面 A1パネルセット

PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工PAパネルスタンド14M 片面  A1パネルセット - 常磐精工

純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚シルバー幅(mm)630質量(kg)8.6高さ(mm)1366奥行(mm)300内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106671PA14M-VPA1-SET1366630
36,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする