バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット

バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A1ロウ片面 アームキャスターセット - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。
【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)970質量(kg)4.3シルバー高さ(mm)630奥行(mm)360内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107687VASKAC-A1LK-KSET
30,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする