曜日別特売

アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット

アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル800 アームキャスターセット - 常磐精工

LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド+アームキャスターセット

用途
【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
【ホルダー追加でパネル2枚展示可能】アルミフリーイーゼル ホルダー両面(AFEZ-HR)をご購入頂ければ、パネルを縦に2枚展示することもできます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上シルバー幅(mm)800質量(kg)5.1高さ(mm)1775奥行(mm)620内容量1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107021AFEZ800-KSET1775800
47,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする