常磐精工
イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋内用) 背面レール:シルバー
A4三つ折りパンフレットが入る、イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケース
用途
イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。
材質
ケース=塩ビ/厚1.5mm、背面レール=アルミ押出材(幅70mm)(色:シルバー)
幅(mm)
115
質量(kg)
0.1
色
シルバー
高さ(mm)
150
奥行(mm)
25
内容量
1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106269
ELSKP-W115H-S
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった