イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:ブラック

イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:ブラック - 常磐精工イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:ブラック - 常磐精工イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:ブラック - 常磐精工イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:ブラック - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットが入る、イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケース

用途イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。蓋付で埃や水滴を防ぎます(※)。背面にレール付。材質ケース=塩ビ/厚1.5mm、背面レール=アルミ押出材(幅70mm)(色:ブラック)、水抜き穴付幅(mm)115質量(kg)0.1ブラック高さ(mm)243奥行(mm)25内容量1台
注意
※完全防水ではありません、
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106260ELSKP-G-W115H-B
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,500/税込¥11,550
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする