曜日別特売

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】 - bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】 - bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】 - bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】 - bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】 - bitstrong

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]
【モデル名】:6インチ~12インチ
【サイズ】:図面参照
【材質】:アルミ合金/ABS/スチール
【カラー】:ベージュ
【耐荷重】:5kg
【防塵防水等級】:IP64

用途
屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。
ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)
CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。
防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。
透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。
メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。
長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。
設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)質量(kg)0.755サイズ10インチ型番Camera housing 10inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×110収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)230×95×85内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。

※輸入品のため、ボール箱にダメージが有る事がございますので予めご了承ください。

※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。

※お客様の使用状況によって、本製品が被写体に写りこむ時があります。

※説明書は付属しません。予めご了承ください。

※本品には監視/防犯カメラ、プラケット製品は含まれません。

※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。

※金具のデザインが変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)

※設置の際は作業環境をご確認の上、取付を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105639BS-KANRB-GO62
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする