ホイールトロリー XL

ホイールトロリー XL - AHCONホイールトロリー XL - AHCONホイールトロリー XL - AHCON

通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。

用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送その他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:9.5高さ(mm)150タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)8.5直径(mm)800最大荷重(kg)250 (552ポンド)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201061110152-8001PCKWT1B-R
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする