配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 - bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 - bitstrong

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具
【長さ】:20センチ~50センチ
【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)
【材質】:201ステンレス鋼
【カラー】:シルバー
【耐荷重】:5kg

用途
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)
材質:錆に強い201ステンレス製です。
メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。
メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。
設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.155長さ(cm)40型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。

※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。

※説明書は付属しません。予めご了承ください。

※本品には配線・電気・ジャンクションボックス/スチールベルトは含まれません。

※接続時にはネジの長さに気を付けてください。

※金具のデザインを急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105718BS-KANRB-GO70-40
650
649
714(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする