ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。
ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。
ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。
貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。
ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。
シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。
ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。
スマートフォン用メタルリングが付属。