曜日別特売

ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)

ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) - ブロードウォッチ

1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個)
先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能
5インチの液晶ディスプレイ付き
フル充電で約3時間連続稼働
IP67相当の防水
撮影した映像はmicroSDカードに保存可能
付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる

用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000内容量1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・本製品は医療機器ではありません。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122089FIB-LCAM-2L360-1M
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする