曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面シルバー アームキャスターセット - 常磐精工

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板(白)、パネルフレーム幅=44mm幅(mm)1507質量(kg)24.2シルバー高さ(mm)1300奥行(mm)670内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20120330PGSK-B0YRS-G-KSET
134,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする