常磐精工
ブラックスマートテーブルスライド H
高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
用途
【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)
【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)
材質
ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=Φ450/アクリル板(黒)5mm/テーパー加工、H脚ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
幅(mm)
300
質量(kg)
3.5
色
ブラック
高さ(mm)
740~1370
奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20116559
BSMTB135-H
¥
26,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった