IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ
(1件のレビュー)
適合本体
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット
材質
-
色
-
材質(本体)
金属製(ダイカスト)
タイプ
金属
保護構造
IP65
適合ユニット型式
L6、H6、A6、AP
材質(パッキング)
ニトリル系ゴム
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
締付トルク(N・m)
0.1~0.29
材質(ロックナット)
樹脂製(ポリアセタール)
適合パネル厚さ(mm)
0.5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02484036
AL-BM6
¥
425
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください