レンズ 丸平形

レンズ 丸平形 - IDEC(和泉電気)
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-内容量1箱(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(mm)
保護構造
レンズ色
レンズ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48063805CW9Z-L11A-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5IP65、IP67アンバー丸平形
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063814CW9Z-L11C-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5-透明丸平形
400
339
373(税込)
15日以内出荷
返品不可
48063830CW9Z-L11G-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5-丸平形
400
339
373(税込)
37日以内出荷
返品不可
48063839CW9Z-L11R-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5-丸平形
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063848CW9Z-L11S-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5-丸平形
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063857CW9Z-L11Y-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン、パイロットライト用Φ19.5×H3.5-丸平形
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063866CW9Z-L12A-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-アンバー丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063875CW9Z-L12C-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-透明丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063884CW9Z-L12G-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063900CW9Z-L12R-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063909CW9Z-L12S-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063918CW9Z-L12Y-KPN05Φ22 CW シリーズ 照光押ボタン用Φ19.5×H6.2-丸突形
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする