中継ポート

中継ポート - IDEC(和泉電気)
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
ケーブル長(m)
コンタクト数
挿抜回数
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48063385CW1X-RJ45RJ45中継ポート-8 pin(保証)750回黒色
3,640
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063394CW1X-USB20-1MUSB中継ポート1-(保証)1500回黒色
3,090
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063778CW4X-USB20-1MUSB中継ポート1-(保証)1500回メタルカラー
3,090
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
48063769CW4X-RJ45RJ45中継ポート-8 pin(保証)750回メタルカラー
3,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする