曜日別特売

Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子

Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子 - IDEC(和泉電気)
仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
ボタン形状
ボタン色
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48006080HW7D-B11GR1-PSI & ON/O & OFF平形+平形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤モメンタリ
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
48006089HW7D-B11GR-PS無地平形+平形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤モメンタリ
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006098HW7D-B11WB1-PSI & ON/O & OFF平形+平形上側ボタン 白/下側ボタン 黒モメンタリ
1,590
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
返品不可
48006116HW7D-B12GR1-PSI & ON/O & OFF平形+突形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤モメンタリ
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006125HW7D-B12GR-PS無地平形+突形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤モメンタリ
1,410
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
48006134HW7D-B12WB1-PSI & ON/O & OFF平形+突形上側ボタン 白/下側ボタン 黒モメンタリ
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006150HW7D-B12WB-PS無地平形+突形上側ボタン 白/下側ボタン 黒モメンタリ
1,410
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006168HW7D-B21GR1-PSI & ON/O & OFF平形+平形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤インタロック
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006177HW7D-B21GR-PS無地平形+平形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤インタロック
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006186HW7D-B21WB1-PSI & ON/O & OFF平形+平形上側ボタン 白/下側ボタン 黒インタロック
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006195HW7D-B21WB-PS無地平形+平形上側ボタン 白/下側ボタン 黒インタロック
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
48006204HW7D-B22GR1-PSI & ON/O & OFF平形+突形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤インタロック
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48006220HW7D-B22GR-PS無地平形+突形上側ボタン 緑/下側ボタン 赤インタロック
1,830
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006229HW7D-B22WB1-PSI & ON/O & OFF平形+突形上側ボタン 白/下側ボタン 黒インタロック
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006238HW7D-B22WB-PS無地平形+突形上側ボタン 白/下側ボタン 黒インタロック
1,830
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48006107HW7D-B11WB-PS無地平形+平形上側ボタン 白/下側ボタン 黒モメンタリ
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする