Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491212HW2P-1H2Aアンバー
1,9301,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
02491282HW2P-1M2Aアンバー
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02491291HW2P-1M2G
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02491307HW2P-1M2R
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02491361HW2P-1Q4G
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02491377HW2P-1Q4R
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40163864HW2P-1Q4Aアンバー
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60125274HW2P-1H22Aアンバー
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125283HW2P-1H22G
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125292HW2P-1H22R
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125326HW2P-1H2S
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125362HW2P-1M2PWピュアホワイト
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60125371HW2P-1M2S
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125387HW2P-1M2Y
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60125396HW2P-1M42Aアンバー
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125405HW2P-1M42G
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125414HW2P-1M42R
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
60125441HW2P-1Q2Aアンバー
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125457HW2P-1Q2G
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125466HW2P-1Q2PWピュアホワイト
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125475HW2P-1Q2R
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125484HW2P-1Q2S
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125502HW2P-1Q2Y
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125511HW2P-1Q3Aアンバー
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125527HW2P-1Q3G
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125536HW2P-1Q3PWピュアホワイト
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125545HW2P-1Q3R
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125554HW2P-1Q3S
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125572HW2P-1Q3Y
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125581HW2P-1Q4PWピュアホワイト
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60125597HW2P-1Q4S
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60125606HW2P-1Q4Y
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60125764HW2P-1S2R
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125791HW2P-1T2G
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125816HW2P-1T2Y
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
56日以内出荷
返品不可
48013500HW2P-1H22PWピュアホワイト
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48013509HW2P-1H22Y
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013518HW2P-1H2G
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
48013527HW2P-1H2PWピュアホワイト
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
48013536HW2P-1H2R
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013545HW2P-1H2Y
1,9301,898
1,898
2,088(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013597HW2P-1M42PWピュアホワイト
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013606HW2P-1M42S
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013615HW2P-1M42Y
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
48013624HW2P-1S2Aアンバー
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
48013640HW2P-1S2G
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
48013649HW2P-1S2PWピュアホワイト
2,3801,998
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
48013658HW2P-1T2PWピュアホワイト
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
48013667HW2P-1T2R
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
56日以内出荷
返品不可
60125204HW2P-1D2Aアンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60125581
2022-06-17
用途: 表示灯として使用
製造業

製品の出来は良いです。同製品の照光式スイッチは表示パネル外枠とLED球各々色が付いていますが本表示灯は表示パネル外枠のみ色付きで、中のLED発光部は白しか付きませんので
注意する必要があるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする