Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 - IDEC(和泉電気)
仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電圧(V)
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48004829HW1P-2JPCM2AAC200/240アンバー
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004838HW1P-2JPCM2GAC200/240
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004847HW1P-2JPCM2PWAC200/240ピュアホワイト
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48004856HW1P-2JPCM2RAC200/240
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004865HW1P-2JPCM2SAC200/240
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004874HW1P-2JPCM2YAC200/240
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004890HW1P-2JPQ2AAC/DC6アンバー
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004899HW1P-2JPQ2GAC/DC6
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004908HW1P-2JPQ2PWAC/DC6ピュアホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004917HW1P-2JPQ2RAC/DC6
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004926HW1P-2JPQ2SAC/DC6
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004935HW1P-2JPQ2YAC/DC6
1,800
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48004944HW1P-2JPQ3AAC/DC12アンバー
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48004960HW1P-2JPQ3GAC/DC12
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48004969HW1P-2JPQ3PWAC/DC12ピュアホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48004978HW1P-2JPQ3RAC/DC12
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48004987HW1P-2JPQ3SAC/DC12
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48004996HW1P-2JPQ3YAC/DC12
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005005HW1P-2JPQ4AAC/DC24アンバー
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005014HW1P-2JPQ4GAC/DC24
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48005030HW1P-2JPQ4PWAC/DC24ピュアホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005039HW1P-2JPQ4RAC/DC24
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005048HW1P-2JPQ4SAC/DC24
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005057HW1P-2JPQ4YAC/DC24
1,800
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
48005066HW1P-2JPRH2AAC/DC 100/120アンバー
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48005075HW1P-2JPRH2GAC/DC 100/120
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48005084HW1P-2JPRH2PWAC/DC 100/120ピュアホワイト
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48005100HW1P-2JPRH2RAC/DC 100/120
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48005109HW1P-2JPRH2SAC/DC 100/120
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
48005118HW1P-2JPRH2YAC/DC 100/120
1,830
1,798
1,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする