曜日別特売

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 - IDEC(和泉電気)
仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全30種類を絞り込む
照光色
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ランプ電圧(V)
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48005775HW2P-1JPCM2AAC200/240アンバー
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005784HW2P-1JPCM2GAC200/240
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005800HW2P-1JPCM2PWAC200/240ピュアホワイト
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005809HW2P-1JPCM2RAC200/240
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005818HW2P-1JPCM2SAC200/240
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005827HW2P-1JPCM2YAC200/240
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48005836HW2P-1JPQ2AAC/DC6アンバー
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005845HW2P-1JPQ2GAC/DC6
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005854HW2P-1JPQ2PWAC/DC6ピュアホワイト
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005870HW2P-1JPQ2RAC/DC6
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005879HW2P-1JPQ2SAC/DC6
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005888HW2P-1JPQ2YAC/DC6
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005897HW2P-1JPQ3AAC/DC12アンバー
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005906HW2P-1JPQ3GAC/DC12
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005915HW2P-1JPQ3PWAC/DC12ピュアホワイト
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005924HW2P-1JPQ3RAC/DC12
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005940HW2P-1JPQ3SAC/DC12
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005949HW2P-1JPQ3YAC/DC12
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005958HW2P-1JPQ4AAC/DC24アンバー
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005967HW2P-1JPQ4GAC/DC24
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005976HW2P-1JPQ4PWAC/DC24ピュアホワイト
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005985HW2P-1JPQ4RAC/DC24
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48005994HW2P-1JPQ4SAC/DC24
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48006010HW2P-1JPQ4YAC/DC24
1,960
1,898
2,088(税込)
62日以内出荷
返品不可
48006019HW2P-1JPRH2AAC/DC 100/120アンバー
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48006028HW2P-1JPRH2GAC/DC 100/120
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48006037HW2P-1JPRH2PWAC/DC 100/120ピュアホワイト
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48006046HW2P-1JPRH2RAC/DC 100/120
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48006055HW2P-1JPRH2SAC/DC 100/120
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
48006064HW2P-1JPRH2YAC/DC 100/120
2,000
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする