丸和ケミカル
コットンセーム手袋
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。綿100%です。
色
白
幅(cm)
8
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122825
No.10
手袋:綿100%
28
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20122841
No.11
手袋:綿100% / すべり止め:塩化ビニル樹脂
30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください